3M™ Aluminium Foil Tape 1436F, Silver, 50 mm x 50 m

Nr art.: 7000062000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 1436F
Opakowanie luzem
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -25 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć
Długość 50 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,075 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000062000
EAN / GTIN 04046719771585
Numer producenta 7000062000
Numer L L01310 56
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

You can use 3M™ Aluminum Foil Tape 1436F in internal and external applications. It bonds to a variety of different surfaces including woods, metals and plastics, and meets low flammable rating according to DIN4102B1.

Zaleta:

  • Foil backing provides an excellent reflective surface for both heat and light
  • Bonds to various surfaces with an aggressive rubber adhesive
  • Low water vapour transmission rate offers excellent sealing and patching performance
  • Best results obtained when applied to clean dry surfaces above 0 °C
  • Aluminum backing provides excellent heat and light reflecting surface

Zalecenie:

  • Protection against heat and moisture in a moderate temperature range