Exécution:
Adhésif caoutchouc-résine offrant une bonne adhérence sur les supports les plus divers
Couverture de protection permettant la réalisation de pièces découpées
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Ruban adhésif aluminium avec adhésif caoutchouc, épaisseur 0,075 mm sur film protecteur. Il est destiné au maintien et à l'étanchéité de nombreux substrats.
Caractéristique(s):
Caoutchouc-résine Colle avec une bonne adhérence à une grande variété de substrats// ruban adhesive en aluminium à faible coût pour des applications simples
La housse de protection permet la production de pièces estampées// la housse de protection permet la production de pièces estampées
Bonne conformabilité grâce au matériau support mince// adhésif ruban en à faible coût pour applications simples
Meilleurs résultats obtenus lorsqu'il est appliqué sur des surfaces propres et sèches au-dessus de 0 ° C
Remarque(s):
Protection contre la chaleur et l'humidité dans une plage de températures modérées