{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Aluminiumklebeband 1436F | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | silber | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Weichaluminium | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Temperaturbeständig von | -25 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 70 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Verkleben | |
| Eigenschaften | anschmiegsam; feuchtigkeitsbeständig; hitzerefklektierend | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 50 mm | |
| Stärke | 0,075 mm |
| Artikelnummer | 7000062000 | |
| EAN / GTIN | 04046719771585 | |
| Herstellernummer | 7000062000 | |
| L-Nummer | L01310 56 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |