3M™ Cinta de Aluminio 1436F, Plata, 50 mm x 50 m

Número de artículo: 7000062000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Producentbetegnelse 3M™ Aluminiumklebeband 1436F
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale blødt aluminium
Klæbemiddel gummi / harpiks
Temperaturbestandig min. -25 grader
Temperaturbestandig maks. 70 grader
Med liner
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs
Anvendelse klæbning; tætning
Egenskaber blødt at påføre; fugtighedsbestandig; varmereflekterende
Længde 50 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,075 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000062000
EAN / GTIN 04046719771585
Número del fabricante 7000062000
Número L L01310 56
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Beskrivelse:

3M 1436-aluminiumstape 4F er velegnet til en lang række anvendelser og er 0.075 mm tyk. Det bløde aluminium klæbebånd med gummi-harpiks klæbemiddel og et beskyttende dæksel, der er nemt at fjerne, giver god tilpasningsevne på grund af det tynde bæremateriale. Denne klæbebånd er velegnet til indendørs og udendørs applikationer. Den klæber til en bred vifte af overflader, herunder træ, metaller og plast, og opfylder DIN4102B1 standarden for flammehæmmende materialer.

Fordel:

  • Prisbillig aluminium aluminium klæbebånd til enkle applikationer
  • Beskyttende dæksel tillader produktion af stemplet dele
  • God overensstemmelse på grund af tyndt bæremateriale
  • Anvendelsesområde -25 oC til +70 oC; kortvarig +100 oC

Anbefaling:

  • Beskyttelse mod varme og fugt i et moderat temperaturområde