3M™ Heatshrink Cable End Cap SKE, 8/20, 8-16 mm

Nr art.: 7000061592
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Rodzaj produktu Osłona
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 20 mm
Szerokość całkowita 8 mm
Montaż wtykane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061592
EAN / GTIN 00638060414002
Numer producenta 7000061592
Numer L L01310 1318
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

SKE is a semi-rigid, cross-linked modified Polyolefin heatshrink cable end cap with hot melt adhesive. Min. shrink temperature is 120°C, operating temperature is -30°C to +135°C. SKE is RoHS compliant, halogen free and provides good corrosion resistance. On application of heat the adhesive melts and the part shrinks forming a perfect watertight seal. End caps are designed for quick and easy insulation, sealing of cable end for indoor and outdoor applications and provides resistance to abrasion, weathering and chemical attack. SKE is available in sizes from 8/4 mm to 126/63 mm with a wall thickness (recovered) of 2.5-4.0 mm and Colour black. Standard packaging in bulk- or standard-pack.

Zaleta:

  • Offers mechanical and environmental protection to cable ends
  • Adhesive lining offers flexible, water-resistant barrier
  • Suitable for heavy-duty applications
  • Comes in black colour
  • Made of flame-retardant, semi-rigid, cross-linked polyolefin
  • Withstands temperatures of -30 to 135 degrees C

Zalecenie:

  • For closing cable ends