Teplem smrštitelná koncovka 3M™ SKE 8/20, černá, 20/8 mm

Artiklové číslo: 7000061592
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ SKE; Warmschrumpf-Endkappe
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu Krytka
Materiál plast
Celková délka 20 mm
Celková šířka 8 mm
Montáž zapojeno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061592
EAN / GTIN 00638060414002
Číslo výrobce 7000061592
L-číslo L01310 1318
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ SKE je polotuhá, křížová, modifikovaná tepelně smrštitelná koncová krytka kabelu polyolefinu s taveným lepidlem. Minimální teplota smrštění je 120 °C, provozní teplota se pohybuje od -30 °C do 135 °C. SKE je v souladu s RoHS, neobsahuje halogeny a zajišťuje dobrou odolnost proti korozi. Při zahřívání se lepidlo roztaví a víčko se smršťuje a poskytuje dokonalé vodotěsné těsnění. Koncové krytky poskytují rychlou a snadnou izolaci a utěsnění konců kabelů uvnitř i venku a jsou odolné proti oděru, povětrnostním vlivům a chemickému napadení. SKE je černá a je k dispozici ve velikostech od 8/4 do 126/63 mm, s tloušťkou stěny (po smrštění) 2,5 až 4,0 mm. Standardně dodávaný ve velkém nebo standardním balení.

Výhoda:

  • Zajišťuje mechanickou a ekologickou ochranu konců kabelů
  • Adhezivní povlak poskytuje flexibilní a vodotěsnou ochranu
  • Vhodné pro náročné aplikace
  • Černá
  • Vyrobeno z nehořlavého, polotuhého křížového polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od -30 do 135°C.

Doporučení:

  • Pro uzavření konců kabelů