3M™ SKE 8/20 toplotno krčljiva končna kapica, črna, 20/8 mm

Št. art.: 7000061592
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000061592
EAN/GTIN 04046719192717
Številka proizvajalca 7000061592
L-število L01310 1318
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ SKE je poltog, navzkrižno povezan modificiran, toplotno skrčljiv poliolefinski končni pokrovček z vročim lepilom. Najnižja temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -30 °C do 135 °C. SKE je skladna z RoHS, brez halogenov in zagotavlja dobro odpornost proti koroziji. Pri segrevanju se lepilo topi in pokrovček se skrči, kar zagotavlja popolno vodotesnost. Končni pokrovčki zagotavljajo hitro in enostavno izolacijo in tesnjenje zaključkov kablov v zaprtih prostorih in na prostem ter so odporni na obrabo, vremenske vplive in kemične napade. SKE je črna in na voljo v velikostih od 8/4 do 126/63 mm, z debelino stene (po krčenju) od 2,5 do 4,0 mm. Na voljo kot standard v razsutem stanju ali standardni embalaži.

Prednosti:

  • Zagotavlja mehansko in okoljsko zaščito za zaključke kablov
  • Lepilni premaz zagotavlja prožno in vodoodporno zaščito
  • Primerno za zahtevne aplikacije
  • Črna
  • Izdelano iz poltogega navzkrižno vezanega poliolefina, ki zavira gorenje
  • Odporen na temperature od -30 do 135 °C.

Priporočilo:

  • Za zapiranje zaključkov žičnih poteg