3M™ Flange, 25.4 mm x 6 mm x 12.7 mm

Nr art.: 7000060325
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Rodzaj produktu Sanding block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060325
EAN / GTIN 04046719464876
Numer producenta 7000060325
Numer L L51710 526
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

To adapt a wheel with a 1″ centre hole to fit onto a tool with a smaller than 1″ shaft, use 3M™ Flange. Our adapter comes in a range of sizes. We have designed the internal diameter of the adapter to match the diameter of the tool shaft. It’s made from stamped and formed sheet metal. Use our flange adapter with deburring wheels, unitised wheels, flap wheels or any wheel with a 1″ centre hole.

Zaleta:

  • Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
  • Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
  • Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″, 0.87″, 0.62″

Zalecenie:

  • Use in marine and‎ metalworking applications
  • Suitable for turbine engines,‎ metal implants,‎ plumbing fixtures,‎ plating and polishing
  • Works with‎ builders hardware,‎ medical instruments and in metal fabrication