3M™ Příruba, 25,4 mm x 6 mm x 12,7 mm

Artiklové číslo: 7000060325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Průměr 25,4 mm
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Otvor
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Průměr vnější 25,4 mm
Vhodné pro průměr kotouče 25,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060325
EAN / GTIN 04046719464876
Číslo výrobce 7000060325
L-číslo L51710 526
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro držení kompaktních disků Scotch-Brite

Výhoda:

  • Lze použít s různými kotouči se středovým otvorem 25,4 mm
  • Lze použít s různými bruskami a bruskami
  • K dispozici v různých velikostech

Doporučení:

  • Pro držení kompaktních disků Scotch-Brite