Uitvoering:
Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″, 0.87″, 0.62″
Omschrijving:
De 3M™ Flens past en wiel met een 25,4 mm centreergat voor gereedschap met een as die kleiner is dan 25,4 mm. De binnendiameter van de adapter moet overeenkomen met de diameter van de as van het gereedschap. Onze adapter is gemaakt van geperst en gevormd aluminium plaatmetaal.
Kenmerk:
Kan worden gebruikt met allerlei wielen met een centreergat van 25,4 mm
Gebruik met lijn-schuurmachines, benchtops, backstands, bench-machines, polijstmachines en verfpolijstmachines
Verkrijgbaar in verschillende maten
Tip:
Gebruik voor toepassingen in de scheepsbouw en de metaalbewerking
Geschikt voor turbinemotoren, metalen implantaten, sanitairinrichtingen, beplating en polijsten