• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flansch FL-AC, grau, 25,4 mm, 6 mm, 12,7 mm

Artikel-Nr.: 7000060325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Durchmesser 25,4 mm
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Bohrung
Härtegrad hart
Durchmesser außen 25,4 mm
passend für Durchmesser Scheibe 25,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060325
EAN / GTIN 04046719464876
Herstellernummer 7000060325
L-Nummer L51710 526
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Aufnahme von Scotch-Brite Kompaktscheiben

Vorteil:

  • Kann mit einer Vielzahl von Scheiben mit 25,4 mm Mittelloch verwendet werden
  • Verwendbar mit unterschiedlichen Schleifmaschinen und Gesenkschleifern
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen

Empfehlung:

  • Zur Aufnahme von Scotch-Brite Kompaktscheiben