Taśma izolacyjna Scotch® 35 z winylu, fioletowa, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Nr art.: 7000058437
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Fioletowy Fioletowy czerwony
Seria Scotch® 35
Oznaczenie producenta Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Fioletowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -10 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 20 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000058437
EAN / GTIN 00054007112716
Numer producenta 7000058437
Numer L L01310 259
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna Scotch® 35 Vinyl to wiodąca na rynku oryginalna taśma izolacyjna z PVC. Ta profesjonalna taśma izolacyjna posiada elastyczny nośnik pokryty wysoce skutecznym klejem, dostępny w dziewięciu kolorach do oznaczania lub kodowanie kolorami. Doskonale nadaje się do pierwotnej izolacji elektrycznej wszystkich połączeń przewodów i kabli do 600 V oraz zapewnia trwałą, odporną na wilgoć ochronę elektryczną i mechaniczną w szerokim zakresie temperatur od -10°C do 90°C zgodnie z normą VDE. Jego doskonała elastyczność, giętkość i sprężystość w całym zakresie temperatur umożliwiają owijanie bez powstawania fałd. Zapewnia doskonałą ochronę przed ścieraniem, korozją miedzi, olejem, rozpuszczalnikami i promieniowaniem UV. Taśma izolacyjna Scotch® 35 Vinyl jest trudnopalna zgodnie z normą UL 510 i posiada certyfikaty UL, CSA oraz VDE.

Zaleta:

  • Poręczny i łatwy w użyciu
  • W celu ochrony przewodów elektrycznych, przewodów silnikowych i rur przed ścieraniem, działaniem kwasów i zasad, korozją, wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi
  • Dostępne w dziewięciu różnych trwałych kolorach
  • Posiada certyfikaty UL i VDE oraz certyfikat CSA; zgodny z dyrektywą RoHS 2015/863/UE

Zalecenie:

  • Oznaczanie faz, kodowanie kolorystyczne kabli lub instalacji zasilających oraz oznaczanie stref bezpieczeństwa
  • Izolacja połączeń, przyłączy i złączy do napięcia 600 V
  • Ciągnienie drutu
  • Tymczasowe wiązanie lub mocowanie
  • Naprawa izolacji kabla lub przewodu
  • Pierwsza izolacja elektryczna (niskie napięcie)