Esecuzione:
Colore prodotto: Viola
Ampio uso della temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -10 °C a 90 °C in conformità con VDE
Lunghezza complessiva: 20 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Ignifugo a norma UL 510
Descrizione:
Scotch® 35 nastro per codifica colori elettrico in vinile è un nastro in PVC con spessore di 0,178 mm con adesivo in gomma sensibile alla pressione, disponibile in nove colori resistenti allo sbiadimento.
Proprietà:
Maneggevole e facile da usare
Per proteggere i conduttori elettrici, i cavi dei motori e le tubazioni da abrasione, acidi, basi, corrosione, umidità e agenti atmosferici.
Disponibile in nove diversi colori resistenti
Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE.
Nota:
Marcatura delle fasi, codifica dei colori dei cavi o dei sistemi di alimentazione e marcatura delle aree di sicurezza.
Isolamento di connessioni, terminali e connettori fino a 600 V
Trafilatura
Fasciatura o fissaggio temporaneo
Riparazione di cavi o guaine
Isolamento elettrico primario (bassa tensione)