Izvedba:
Barva izdelka: vijolična
Široka temperaturna uporaba. Ostaja prožen in upogljiv pri temperaturah okolice od -10 °C do 90 °C po VDE
Celotna dolžina: 20 m
Skupna širina: 19 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Opis:
Scotch® Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 je vrhunski barvno kodirani električni PVC trak. Ta negorljiv trak je primeren za uporabo pri prepoznavanju faz, barvnem označevanju vodov in cevovodnih sistemov ter za označevanje varnostnih območij. Ta trak ima napetost 600 V in je odporen na temperature od -10 do 90 °C.
Lastnosti:
Priročen in enostaven za uporabo
ščiti električne vodnike, motorne kable in cevi pred abrazijo, kislinami, bazami, korozijo, vlago in elementi
Na voljo v devetih različnih trajnih barvah
Certifikat UL, VDE, CSA in RoHS 2015/863/EU
Opomba:
označevanje faz, barvno označevanje kablov ali elektroenergetskih sistemov in označevanje varnostnih območij
Izolacija priključkov, sponk in priključkov do 600 V
Vlečenje žice
Začasno vezanje ali pritrjevanje
Popravilo plašča kabla ali žice
primarna električna izolacija (nizka napetost)