Kivitel:
Termék színe: Ibolya
A hőmérséklet széles körű használata. A VDE szerint 10 °C és 90 °C közötti környezeti hőmérsékleten rugalmas és rugalmas marad
Teljes hossz: 20 m
Teljes szélesség: 19 mm
Lángálló az UL 510 szerint
Leírás:
A Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 egy kiváló minőségű, színkódolt elektromos PVC szalag. Ez a lángálló ragasztószalag alkalmas fázisjelölésre, csövek és csőrendszerek színkódolására, valamint biztonsági területek jelölésére. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és -10 és 90 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
Praktikus és könnyen használható Egyszerű
Elektromos vezetékek, motorkábelek és csövek védelmére kopás, savak, lúgok, korrózió, nedvesség és időjárási hatások ellen
Kilenc különböző tartós színben kapható
Ul tanúsítvánnyal, VDE, CSA tanúsítvánnyal és RoHS 2015/863/EU megfelelőséggel
Figyelem:
Jelölési fázisok, kábelek vagy tápegységek színkódolása, valamint a biztonsági területek jelölés-je
Csatlakozások, csatlakozók és csatlakozók szigetelése 600 V-ig..
Drótrajz
Ideiglenesen csomagolja vagy csatolja
kábel vagy drótköpeny javítás
Elsődleges elektromos szigetelés (alacsony feszültség)