{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | 8440 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Kaltschrumpfschlauch Serie 8440 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| Średnica zewnętrzna węża | 18,4 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 10,7 mm | |
| Długość całkowita | 0,179 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -55 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 260 °C | |
| Przyłącze | brak | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 7000058008 | |
| EAN / GTIN | 00054007094838 | |
| Numer producenta | 7000058008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |