• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Cold Shrink Silicone Insulator 8443-6.5

Nr art.: 7000058007
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria 8440
Oznaczenie producenta 3M™ Kaltschrumpfschlauch Serie 8440
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor szare
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica zewnętrzna węża 14,3 mm
Średnica wewnętrzna węża 8,9 mm
Długość całkowita 0,159 m
Min. temperatura zastosowania -55 °C
Maks. temperatura zastosowania 260 °C
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000058007
EAN / GTIN 00054007094821
Numer producenta 7000058007
Numer L L01130 106649
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 8440 series is suitable both for indoor and outdoor applications as well as for underground or underwater installation. In addition, the Cold Shrink tubing ensures flexible kink protection and can also be used for cable sheath repairs. Quick and easy assembly by pulling out the supporting core enables reliable installation without special tools, such as heating burners. After assembly, the cold shrink tubing ensures reliable protection against moisture thanks to its constant radial contact pressure. Its excellent thermal stability and its resistance to acids, alkalis, ozone and UV radiation guarantee long-term functionality, while its self-extinguishing properties ensure a high level of safety.

Zaleta:

  • Highly elastic Silicone rubber
  • Simple installation with no tools required
  • Application temperature range -55 to +260 ° C
  • Waterproof, meets the requirements of ANSI C 119.1
  • Resistant to acids and alkalis, ozone and UV radiation
  • Self-extinguishing

Zalecenie:

  • Primary electrical insulation for all solid dielectric (rubber and plastic) insulated wire and cable splices
  • Electrical aircraft cables
  • Sealing for high-voltage air insulated connectors and lugs
  • Insulation of secondary splices copper or aluminium conductors and inline conductor transition connectors
  • Sheath repairs