{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Řada | 8440 | |
| Označení výrobce | 3M™ Kaltschrumpfschlauch Serie 8440 | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Plast | |
| Průměr hadice vnější | 18,4 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 10,7 mm | |
| Celková délka | 0,179 m | |
| Použití teploty min, | -55 °C | |
| Použití teploty max. | 260 °C | |
| Přípojka | vůbec | |
| Vhodné pro | Kapaliny |
| Katalogové číslo | 7000058008 | |
| EAN / GTIN | 00054007094838 | |
| Číslo výrobce | 7000058008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |