Folia poliestrowa 3M™ ET 54, przezroczysta, 572 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7000057484
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ ET 54 Polyesterfolie
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporność na ścieranie; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 572 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057484
EAN / GTIN 00054007273998
Numer producenta 7000057484
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna 3M™ Polyesterfolie 54 to wyjątkowo cienka i elastyczna taśma izolacyjna, która charakteryzuje się wysoką przyczepnością. Podczas gdy klej kauczukowy utwardzany na gorąco wykazuje wyjątkową odporność na „flagging”, podłoże charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozdarcie i ścieranie. Taśma o łącznej grubości 0,06 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 5 500 woltów i dzięki odporności termicznej do 130°C należy do klasy materiałów izolacyjnych B. Przezroczysta folia poliestrowa doskonale nadaje się do cewek z cienkim drutem, ponieważ umożliwia wizualną kontrolę prawidłowego rozmieszczenia styków.

Zaleta:

  • Maksymalna odporność na temperaturę do 130 °C
  • Wysoka wytrzymałość elektryczna na przebicie
  • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie
  • Wysoka elastyczność
  • Możliwość kontroli wzrokowej dzięki przezroczystemu materiałowi nośnemu
  • Certyfikat UL® – klasa B (130°C) E 17385 OANZ 2
  • Materiał podłoża: Folia poliestrowa
  • Klej kauczukowy, utwardzany na gorąco

Zalecenie:

  • Mocowanie przewodów przyłączeniowych i ustawianie
  • Izolacja warstwowa
  • Owijanie taśmą cewek i kondensatorów
  • Izolacja rdzenia i warstwowa oraz bandażowanie końcowe małych transformatorów
  • Owijanie i izolacja cewek i przewodów