Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 571.5 mm
Ispezione visiva possibile grazie al materiale del supporto trasparente
Descrizione:
La pellicola di poliestere trasparente ET 54 con adesivo in gomma termoindurente ha una tensione di rottura di 5500 V. Classe di isolamento: B (130 °C)
Proprietà:
Resistenza alla temperatura massima fino a 130°C
Elevata rigidità dielettrica
Elevata resistenza allo strappo
Elevata elasticità
Possibilità di ispezione visiva grazie al materiale di supporto trasparente
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale portante: pellicola di poliestere
Adesivo in gomma, termoindurente
Nota:
Fissaggio dei fili di collegamento e posizionamento
Isolamento interstrato
Banda di copertura per bobine e condensatori
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura delle estremità di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili