Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Putere electrică dielectrică ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 571,5 mm
Inspecție vizuală posibilă datorită materialului transparent al purtătorului
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 54 este o bandă conformabilă de 1 milă cu peliculă de poliester transparentă cu adeziv termorezistent din cauciuc. Oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți și umiditate care rezistă la tăiere și abraziune.
Caracteristică:
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130°C
Rezistență dielectrică ridicată
Rezistență ridicată la rupere
Elasticitate ridicată
Inspecția vizuală este posibilă datorită materialului transparent de susținere
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: folie de poliester
Adeziv din cauciuc, termorigidabil
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Izolație interstrat
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor