3M™ Rouleau de papier 54, 22 1/2 ″x 72yds

Réf.: 7000057484
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000057484
EAN / GTIN 50054007273993
Réf. fabricant 7000057484

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 571.5 mm
Inspection visuelle possible grâce au matériau de support transparent

Description:

Le ruban électrique en film polyester est un ruban transparent de 1 mil avec un adhésif en caoutchouc thermodurcissable. Il offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, résistant aux coupures et à l'abrasion.

Caractéristique(s):

Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance à la déchirure
Haute élasticité
Possibilité d'inspection visuelle grâce au support transparent
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Support : film polyester
Colle caoutchouc, thermodurcissable

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Isolation intercalaire
Revêtement de bande de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation des noyaux et des couches ainsi que gommage final des petits transformateurs
Enroulement et isolation de bobines et de fils métalliques