Farba do sitodruku UV 3M™ 9815P w kolorze magenta (do druku rastrowego), 3,78 litra

Nr art.: 7000056159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Różowy Czerwony purpurowy
Oznaczenie producenta 3M™ UV Siebdruckfarbe 9815P Magenta (Rasterdruck)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Różowy
Rodzaj produktu kolor
Zawartość 3 780 ml
Przydatność do materiałów z tworzywa sztucznego
Wersja W postaci ciekłej
Właściwości Odporne na promieniowanie UV.; odporny na wpływy atmosferyczne; szybkoschnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056159
EAN / GTIN 00051128793763
Numer producenta 7000056159
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki farbom sitodrukowym 3M™ UV można tworzyć trwałe powłoki odporne na działanie środków chemicznych i odporne na ścieranie. Nasze wysokowydajne atramenty utwardzane promieniowaniem UV są elastyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Nadają się do tworzenia wielobarwnych grafik przy użyciu folii do druku 3M™. Asortyment farb obejmuje farby przezroczyste, kryjące oraz do druku czterobarwnego, a także błyszczące lakiery bezbarwne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zaleta:

  • Wydajne atramenty utwardzane promieniowaniem UV
  • Do tworzenia grafik przy użyciu folii do druku 3M™
  • Przeznaczone do stosowania na elementach graficznych przeznaczonych do użytku wewnątrz lub na zewnątrz
  • Trwała powłoka odporna na chemikalia i odporna na ścieranie

Zalecenie:

  • Tworzenie grafik odpornych na warunki atmosferyczne przy użyciu folii do druku 3M™