Encre UV de sérigraphie 4-couleurs 3M™ 9815P, Magenta, 3.78 Litres

Réf.: 7000056159
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, rose Rouge pourpre
Référence fabricant 3M™ UV Siebdruckfarbe 9815P Magenta (Rasterdruck)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur rose
Type de produit couleur
Sommaire 3 780 ml
Convient pour matériaux plastique
Exécution aspect liquide
Caractéristiques Résistant aux UV; résistant aux intempéries; à séchage rapide

Identification et classification

Référence article 7000056159
EAN / GTIN 00051128793763
Réf. fabricant 7000056159
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez des revêtements résistants aux produits chimiques et à l'abrasion, avec la série d'encres UV de sérigraphie 3M™. Nos encres hautes performances à séchage aux rayons ultraviolets sont flexibles et résistantes aux intempéries. Elles sont conçues pour la production de graphiques multicolores avec les films graphiques 3M™. La série d'encres comprend des encres transparentes, opaques et quadrichromiques, et des transparents brillants à utiliser sur des applications intérieures ou extérieures.

Avantage(s):

  • Encres hautes performances, à séchage UV
  • Pour créer des graphiques avec les films graphiques 3M™
  • Conçues pour une utilisation sur des graphiques pour des applications intérieures ou extérieures
  • Produit un revêtement solide, résistant aux produits chimiques et à l'abrasion

Recommandation(s):

  • Création de graphiques résistants aux intempéries avec les films graphiques 3M™