Inchiostri Serigrafici UV 3M™ 9815P Concentrato Magenta (3.78 litri)

Codice art.: 7000056159
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, rosa Rosso porpora
Denominazione originale prodotto 3M™ UV Siebdruckfarbe 9815P Magenta (Rasterdruck)
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Colore rosa
Tipo di prodotto colore
Contenuto 3.780 ml
Idoneità per materiali plastica
Esecuzione Es. liquida
Caratteristiche ad asciugatura rapida; resistente ai raggi UV; resistente alle intemperie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000056159
EAN / GTIN 00051128793763
Codice del produttore 7000056159
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Crea rivestimenti resistenti agli agenti chimici e all'abrasione con la serie 3M™ di inchiostri serigrafici UV. I nostri inchiostri polimerizzanti con radiazioni ultraviolette ad alte prestazioni sono flessibili e resistenti alle intemperie. Sono progettati per la produzione di grafiche multicolore con le pellicole 3M™. La serie di inchiostri comprende inchiostri trasparenti, opachi e in quadricromia e trasparenti lucidi per applicazioni interne o esterne.

Vantaggi:

  • Inchiostri ad alte prestazioni, polimerizzabili con raggi UV
  • Per creare grafiche con le pellicole 3M™
  • Destinati all'uso su grafica per applicazioni interne o esterne
  • Produce un rivestimento robusto, resistente ai prodotti chimici e all'abrasione

Raccomandazioni:

  • Creazione di grafiche resistenti alle intemperie con le pellicole 3M™