Cerneală de serigrafie UV 3M™ 9815P Magenta (imprimare în semi-mare ton), 3,78 litri

Cod articol.: 7000056159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, roz Roșu purpuriu
Denumirea producătorului 3M™ UV Siebdruckfarbe 9815P Magenta (Rasterdruck)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea roz
Tip produs culoarea
Cuprins 3.780 ml
Recomandat pentru materiale plastic
Execuție Lichid
Caracteristici Uscare rapidă; rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme

Identificare și clasificare

Cod articol 7000056159
EAN / GTIN 00051128793763
Număr producător 7000056159
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cernelurile de imprimare cu ecran UV 3M™ vă permit să creați acoperiri robuste, chimice și rezistente la abraziune. Cernelurile noastre curabile UV de înaltă performanță sunt flexibile și rezistente la intemperii. Acestea sunt potrivite pentru crearea de grafică multicoloră cu plăci de imprimare 3M™. Gama de cerneluri include cerneluri transparente, opace și în patru culori și lacuri lucioase pentru utilizare în interior și în exterior.

Avantaj:

  • Cerneluri de înaltă performanță cu întărire UV
  • Pentru crearea de grafică cu plăcile de imprimare 3M™
  • Conceput pentru utilizarea pe grafică pentru aplicații interioare sau exterioare
  • Acoperire rezistentă la substanțe chimice și abraziune

Recomandare:

  • Creați grafică rezistentă la intemperii cu folii de imprimare 3M™