Filtr cząstek stałych 3M™, P2 R 2128

Nr art.: 7000052348
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 80 sztuki
  • Etapy zamówienia: 80 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Szare; Białe
Zawartość, szt. 1 szt.
Średnica zewnętrzna 75 mm
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Klasa filtra P2
Przyłącze filtra Bajonett
Filtrowanie Cząstki stałe
Platformy kształt okrągły
Opakowanie jednostkowe tak
Norma EN 143:2000

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000052348
EAN / GTIN 50051131529057
Numer producenta 7000052348
Numer L L01110 142
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Filtr cząstek stałych 3M™ zapewnia ochronę przed wieloma różnymi rodzajami pyłów, mgieł i innych cząstek. Filtry cząstek stałych firmy 3M charakteryzują się niskim oporem przepływu powietrza. Dobrze wyważają maskę, a smukły, wygięty do tyłu profil zapewnia optymalne pole widzenia podczas noszenia maski. Wybrane filtry z tej serii można stosować w połączeniu z uchwytem filtra 3M™ 501 oraz filtrem 3M™ do gazów i oparów, aby zapewnić kompleksową ochronę przed gazami, oparami i cząstkami stałymi. Filtry są dostępne w klasach wydajności P2 i P3, z opcjami obudowy z tworzywa sztucznego przeznaczonymi do trudnych warunków otoczenia oraz do zastosowań wymagających łatwego odkażania. Łatwa i bezpieczna wymiana filtrów: Wystarczy ustawić złącza i dokręcić je. Można je stosować ze wszystkimi maskami oddechowymi wielokrotnego użytku firmy 3M wyposażonymi w złącze bagnetowe. Aby dowiedzieć się, który filtr jest odpowiedni dla Państwa warunków eksploatacyjnych, oraz uzyskać pomoc w opracowaniu harmonogramu wymiany filtrów, prosimy skorzystać z oprogramowania 3M Service Life and Select, które jest dostępne na stronie www.3m.com/sls.

Zaleta:

  • Ochrona przed różnymi rodzajami pyłów, mgieł i cząstek stałych
  • Opcje dla stopni ochrony P1, P2 lub P3
  • Z mocowaniem bagnetowym 3M
  • Lekki, o mniejszym oporze przepływu powietrza
  • Smukła konstrukcja minimalizuje ograniczenie pola widzenia
  • Kompatybilne z półmaskami i maskami pełnotwarzowymi 3M™ z mocowaniem bagnetowym
  • Aby podłączyć filtry, wystarczy je wyrównać i dokręcić.

Zalecenie:

  • Przeznaczone do półmasek i masek pełnotwarzowych 3M™ – maski wielokrotnego użytku z mocowaniem bagnetowym
  • Do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem