3M™ Filtro de partículas, P2 R, 2128

Número de artículo: 7000052348
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 80 unidades
  • Pasos del pedido: 80 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color gris; blanco
Contenido, Unidad 1 ud.
Diámetro exterior 75 mm
Tipo de producto Filtro
Unidad contenido Unidad
Clase de filtro P2
Conexión de filtro Bajonett
Filtración Partículas
Forma forma redonda
Embalaje individual
Norma EN 143:2000

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000052348
EAN / GTIN 50051131529057
Número del fabricante 7000052348
Número L L01110 142
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los filtros de partículas 3M™ ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, vapores y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado e inclinado hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión. Algunos filtros de la gama se pueden usar conjuntamente con un retenedor de filtros 3M™ 501 y un filtro para gases y vapores 3M™ para proporcionar protección combinada contra gases, vapores y partículas. Los filtros están disponibles en niveles de rendimiento P2 y P3, con opciones de carcasa dura para entornos de uso intensivo y aquellos que requieren una descontaminación sencilla. Los filtros se pueden encajar en su lugar fácilmente, basta con alinear las conexiones y girarlos hasta fijarlos. Se pueden usar con todas las medias máscaras reutilizables 3M que cuenten con una conexión tipo bayoneta. Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno y ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtros, utilice el software Select and Service Life de 3M, disponible en www.3m.com/sls.

Ventaja:

  • Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas
  • Opciones para protección P1, P2 o P3
  • Cuentan con una conexión tipo bayoneta 3M.
  • Ligeros y de baja resistencia a la respiración
  • Su diseño de perfil bajo hace desaparecer prácticamente las interferencias en el campo de visión
  • Compatibles con medias máscaras y máscaras completas 3M™ con conexión tipo bayoneta
  • Basta con alinear y girar para ajustar los filtros.

Recomendación:

  • Adecuados para medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™ con conexión tipo bayoneta
  • Para protegerse en entornos peligrosos