3M™ P2 R filtry pevných částic 2128

Artiklové číslo: 7000052348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 kusy
  • K objednání po násobcích: 80 kusy
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
Barva Šedá; Bílá
Obsah, Ks 1 ks
Průměr vnější 75 mm
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Třída filtrace P2
Přípojka – filtr Bajonett
Filtrace Částice
Tvar kulatá
Jednotlivé balení ano
Norma EN 143:2000

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000052348
EAN / GTIN 50051131529057
Číslo výrobce 7000052348
L-číslo L01110 142
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Částicové filtry 3M™ poskytují ochranu proti mnoha různým typům prachu, mlhy a jiným částicím. Částicové filtry 3M nabízejí nízkou respirační odolnost. Dobře vyvažují masku a štíhlý profil, zakřivený dozadu, zajišťuje optimální zorné pole při nošení masky. Vybraný filtr v této řadě lze použít ve spojení s držákem filtru 3M™ 501 a 3M™ filtr pro plyny a páry pro zajištění kombinované ochrany plynů, páry a částic. filtr jsou k dispozici v úrovních výkonu P2 a P3, s možností plastových skříní pro náročná prostředí a pro ty, které vyžadují snadnou dekontaminaci. Snadné a bezpečné vložení filtr: Jednoduše zarovnejte a utáhněte konektory. Lze je použít se všemi opakovaně použitelnými bajonetovými bajonety typu 3M ochranné masky. Chcete-li zjistit, který systém filtr je vhodný pro vaše prostředí a který vám pomůže vytvořit plán změny filtru, použijte program 3M Service Life a vyberte software dostupný na adrese www.3m.com/sls.

Výhoda:

  • Ochrana proti různým prachu, mlhy a částicím
  • Možnosti pro úrovně ochrany P1, P2 nebo P3
  • S bajonetovým konektorem 3M
  • Lehký, s menší respirační odolností
  • Tenký design minimalizuje zorné pole
  • Kompatibilní s polopleťovými maskami 3M™ s bajonetovým připojením
  • Pro přípojka filtr jednoduše zarovnejte a utáhněte.

Doporučení:

  • Vhodné pro jednorázové masky 3M™ s poloviční a plnou maskou s bajonetovým připojením
  • Pro ochranu v potenciálně výbušném prostředí