• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Partikelfilter, P2 R 2128

Artikel-Nr.: 7000052348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 80 Stück
  • Bestellschritt: 80 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau; weiß
Inhalt, Stück 1 St.
Durchmesser außen 75 mm
Produktart Filter
Inhalt Einheit Stück
Filterklasse P2
Anschluss Filter Bajonett
Filterung Partikel
Form rund
Einzelverpackung ja
Norm EN 143:2000

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052348
EAN / GTIN 50051131529057
Herstellernummer 7000052348
L-Nummer L01110 142
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Partikelfilter bieten Schutz vor vielen verschiedenen Stäuben, Nebeln und anderen Partikeln. 3M Partikelfilter bieten geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das schlanke, nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld beim Tragen der Maske. Ausgewählte Filter der Reihe können in Verbindung mit einem 3M™ 501 Filterhalter und einem 3M™ Filter für Gase und Dämpfe verwendet werden, um einen kombinierten Gas-, Dampf- und Partikelschutz zu bieten. Die Filter sind in den Leistungsstufen P2 und P3 erhältlich, mit Kunststoffgehäuse-Optionen für anspruchsvolle Umgebungen und solche, die eine einfache Dekontamination erfordern. Einfaches und sicheres Einsetzen der Filter: einfach Anschlüsse ausrichten und festdrehen. Sie können mit allen 3M Mehrweg-Atemschutzmasken mit Bajonettanschluss verwendet werden. Um herauszufinden, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um Sie bei der Erstellung eines Zeitplans für den Filterwechsel zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist.

Vorteil:

  • Schutz vor verschiedenen Stäuben, Nebeln und Partikeln
  • Optionen für Schutzstufen P1, P2 oder P3
  • Mit dem 3M Bajonettanschluss
  • Leicht, mit geringerem Atemwiderstand
  • Das schlanke Design minimiert die Beeinträchtigung des Sichtfelds
  • Kompatibel mit 3M™ Halb- und Vollgesichtsmasken mit Bajonettanschluss
  • Zum Anschluss der Filter einfach ausrichten und festdrehen.

Empfehlung:

  • Geeignet für Halb- und Vollmaske 3M™ wiederverwendbare Masken mit Bajonettanschluss
  • Zum Schutz in explosionsgefährdeten Umgebungen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb