Taśma rzepowa 3M™ o podwyższonej ognioodporności SJ3419FR, czarna, 25 mm x 45,7 m

Nr art.: 7000051782
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Maks. odporność na temperaturę 121 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 45,7 m
Szerokość B 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000051782
EAN / GTIN 00021200629525
Numer producenta 7000051782
Numer L L01130 111131
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma haczykowa 3M™ SJ3419FR o podwyższonej ognioodporności pozwala nadać odzieży i tkaninom indywidualny wygląd. Można go indywidualnie dopasować, a ponadto nadaje się do prania i czyszczenia. Taśma haczykowa jest poddawana obróbce sanforizacyjnej w celu zapewnienia maksymalnej stabilności kształtu i płaskości. Ponadto jest on poddawany rygorystycznym testom, aby zapewnić wytrzymałość na tysiące cykli zamykania. Jest odporny na temperatury do 121 °C i spełnia wymagania F.A.R. 25.853 ust. (a) pkt 1 ppkt (i) – 60-sekundowy test palności w pozycji pionowej.

Zaleta:

  • Taśma z haczykami o gładkiej tylnej stronie, przeznaczona do przyszywania do innych materiałów.
  • Zastępuje zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski i sznurki.
  • Zapewnia tysiące cykli zamykania dzięki konstrukcji z tkanego nylonu
  • Taśmy z haczykami i pętelkami, przetestowane zgodnie z rygorystycznymi normami, są odporne na ogień i ekstremalne temperatury.
  • Duża elastyczność projektowa i szybki montaż produktu

Zalecenie:

  • Zastosowanie w przemyśle ogólnym, a także w przemyśle wojskowym i lotniczym