3M™ Sujeción de Bucle Ignífuga SJ3419FR, Negro, 25 mm x 45.7 m

Número de artículo: 7000051782
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Resistencia a la temperatura máx. 121 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Desgarrable a mano; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a rasgado
Longitud L 45,7 m
Anchura B 25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000051782
EAN / GTIN 00021200629525
Número del fabricante 7000051782
Número L L01130 111131
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La sujeción de gancho ignífuga 3M™ SJ3419FR le da a prendas y tejidos el aspecto de estar confeccionados a medida. El cierre es ajustable y puede tanto lavarse como limpiarse en seco. Los ganchos han sido sometidos a un proceso de contracción previa para dotarlos de estabilidad dimensional y planicidad. Sometemos a nuestras sujeciones a rigurosas pruebas que garantizan su durabilidad durante miles de cierres. Resisten a temperaturas de hasta 121 °C y cumplen con lo establecido por la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos.

Ventaja:

  • Sujeción de gancho con reverso liso para coserlo sobre las aplicaciones.
  • Sustituye a cremalleras, botones, corchetes y cordones
  • Su diseño de nailon tejido dura miles de ciclos de apertura y cierre
  • Se han sometido a pruebas rigurosas que garantizan su resistencia a las llamas y al calor extremo
  • Gran flexibilidad de diseño y rápido montaje del producto

Recomendación:

  • Úselo en aplicaciones industriales de índole general además de en los sectores militar y aeroespacial