{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Klettband | |
| Temperaturbeständig bis | 121 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | elastisch; handeinreißbar; reißfest; witterungsbeständig | |
| Länge L | 45,7 m | |
| Breite B | 25 mm |
| Artikelnummer | 7000051782 | |
| EAN / GTIN | 00021200629525 | |
| Herstellernummer | 7000051782 | |
| L-Nummer | L01130 111131 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |