3M™ nehořlavá háková páska SJ3419FR, černá, 25 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7000051782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Teplotní odolnost max. 121 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Možnost utržení rukou; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 45,7 m
Šířka B 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000051782
EAN / GTIN 00021200629525
Číslo výrobce 7000051782
L-číslo L01130 111131
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pásková páska 3M™ s retardérem hoření SJ3419FR umožňuje přizpůsobit vzhled oděvů a tkanin na míru. Nabízí přizpůsobitelné možnosti uzavření, lze umýt a vyčistit. Páska háku je předsmrklá (předsrážená), aby byla zajištěna maximální rozměrová stabilita a rovnoměrnost. Kromě toho prochází přísnými testy, aby zajistila přídržnou sílu pro tisíce cyklů uzavření. Je odolný vůči teplotám do 121°C a splňuje požadavky F.A.R. 25 853 bod a ) (1) i ) 60sekundová vertikální požární zkouška.

Výhoda:

  • Háček s hladkou zadní stranou pro šití s jinými materiály.
  • Nahrazuje zipy, tlačítka, patentky a šňůry.
  • Umožňuje tisíce cyklů uzavření s tkaným nylonovým designem
  • Popruhy na háky a smyčky, testované podle přísných specifikací, odolávají plamenům a extrémnímu teplu.
  • Skvělá flexibilita designu a rychlá montáž produktu

Doporučení:

  • Použití v obecném průmyslu, stejně jako v armádě a v leteckém průmyslu