Taśma poliestrowa 3M™ 8902, niebieska, 19 mm x 66 m, 0,09 mm

Nr art.: 7000049601
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 48 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8902
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8902
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Min. odporność na temperaturę -50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 66 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049601
EAN / GTIN 00051111927762
Numer producenta 7000049601
Numer L L01310 393
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma poliestrowa 3M™ 8902 to grubsza i trwalsza taśma, która doskonale nadaje się do maskowania w wysokich temperaturach i dobrze przylega do powierzchni pokrytych silikonem. Przezroczysty niebieski pasek jest odporny na rozdarcia. Taśma pokryta klejem silikonowym doskonale nadaje się do maskowania podczas malowania proszkowego oraz w procesach lakierowania elektrostatycznego, umożliwiając uzyskanie ostrych linii kolorystycznych. Można go łatwo usunąć z większości powierzchni, nie pozostawiając śladów, a ponadto zapobiega ślizganiu się i rozrywaniu. Taśma ta doskonale nadaje się również do trwałego łączenia wkładek silikonowych, papierów i folii narażonych na działanie wysokich temperatur. Dzięki dobrej odporności chemicznej materiał 8902 sprawdza się doskonale w procesach chemicznych oraz w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. podczas anodowania. Ten wrażliwy na nacisk klej silikonowy jest sprawdzony w szerokim zakresie temperatur od 50°C do 204°C. Zalecane zastosowania: Zabezpieczanie elementów przed malowaniem proszkowym w wysokiej temperaturze Łączenie wkładek silikonowych, foli i papierów Utrzymywanie elementów lub worków próżniowych podczas zgrzewania kompozytowego Maskowanie powierzchni metalowych w kwaśnych lub żrących chemicznych kąpielach frezarskich Taśma ochronna ogranicza powstawanie zadrapań podczas przenoszenia i transportu Środek zapobiegający powstawaniu nadlewek w procesach łączenia metali, w których nadmiar żywicy epoksydowej (flash) spływa na taśmę. Stanowi dobrą barierę do oddzielania metali o różnej przewodności

Zaleta:

  • Dobra odporność na ścieranie
  • Doskonała odporność na starzenie
  • Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Bardzo odporny na rozdarcia
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -50 °C do +200 °C
  • Dobrze przylega do powierzchni trudnych do klejenia, takich jak wkładki silikonowe i formy pokryte środkiem antyadhezyjnym
  • Można go bez problemu usunąć ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium i szkła nawet po 5 godzinach w temperaturze 170°C
  • Ogranicza liczbę błędów spowodowanych rozrzedzeniem, wyciekaniem lub przenoszeniem kleju
  • Doskonała odporność na wysoką temperaturę, ścieranie i działanie substancji chemicznych
  • Bardziej odporne na wysoką temperaturę niż kleje kauczukowe i akrylowe

Zalecenie:

  • Do przykrywania elementów podczas malowania proszkowego
  • Do łączenia silikonowych wkładek, folii i papierów
  • Doskonale nadaje się jako bariera do oddzielania metali o różnej przewodności
  • Klejenie materiałów kompozytowych