3M™ Polyester Tape 8902, Blue, 25 mm x 66 m, 0.09 mm

Nr art.: 7000049602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 36 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8902
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8902
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Min. odporność na temperaturę -50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 66 m
Szerokość 25,4 mm
Grubość 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049602
EAN / GTIN 00051111927779
Numer producenta 7000049602
Numer L L01310 248
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get durability and a long service life when using 3M™ Polyester Tape 8902. Our tape is made with a strong polyester backing and silicone adhesive, that works well with applications requiring high temperatures or adhesion to silicone treated surfaces. It’s available in different backing thickness, a thin version for splicing or a thicker, stronger type for pulling through flashing or multiple layers. Its polyester film offers excellent thermal, abrasion and chemical resistance while maintaining flexibility. The silicone adhesive offers high heat resistance compared with many rubber and acrylic adhesives. This reduces failure due to softening, oozing and adhesive transfer. It works in demanding conditions with clean removal during high-temperature masking operations. Remove it cleanly from stainless steel, anodised aluminium and glass after a 5 hour bake cycle.

Zaleta:

  • Works in demanding conditions and high temperatures ranging from -60ºF (-50ºC) to 400ºF (204ºC)
  • Clean removal during high-temperature masking operations such as powder coating
  • Polyester film offers excellent thermal and chemical resistance while maintaining flexibility
  • Thicker version of 3M™ Polyester Tape 8901, providing more durability and longer wear
  • Silicone adhesive provides clean removal from a variety of surfaces
  • Translucent blue backing provides easy identification and positioning
  • Commonly used as a protective tape during shipping and handling operations

Zalecenie:

  • Masking parts for high temperature powder coat painting
  • Splicing of silicone liners, films and papers
  • Provides a good barrier for the separation of dissimilar metals