Ruban Adhésif Polyester 3M™ 8902, Bleu, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000049601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 8902
Référence fabricant 3M™ Polyesterklebeband 8902
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Résistance aux températures min. -50 degré
Résistance aux températures max. 204 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Montage; coller; isoler; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; réfléchissement de la chaleur; résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; résistant aux intempéries
Longueur 66 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,09 mm

Identification et classification

Référence article 7000049601
EAN / GTIN 00051111927762
Réf. fabricant 7000049601
Article hors catalogue L01310 393
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

D'épaisseur 0,09 mm, il offre une excellente résistance à l’abrasion, la température et les produits chimiques tout en conservant de la flexibilité. Evite les rayures lors des manipulations avant assemblage

Avantage(s):

  • Excellente résistance aux hautes températures
  • Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.
  • Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.
  • Présentation boîte

Recommandation(s):

  • Masquage à haute température de peinture poudre
  • Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés
  • Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables