{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 8902 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyesterklebeband 8902 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Min. odporność na temperaturę | -50 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 204 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Grubość S | 0,09 mm |
| Numer artykułu | 7100245592 | |
| EAN / GTIN | 00638060410035 | |
| Numer producenta | 7100245592 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |