Taśma klejąca do metalu 3M™ 435, srebrna, 51 mm x 33 m, 0,34 mm

Nr art.: 7000049122
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
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
Seria 435
Oznaczenie producenta 3M™ Metallklebeband 435
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -60 stopni
Maks. odporność na temperaturę 20 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 51 mm
Grubość S 0,34 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049122
EAN / GTIN 00051138956400
Numer producenta 7000049122
Numer L L01310 1316
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma klejąca do metalu 3M™ 435 to elastyczna taśma z miękkiego aluminium o grubości 0,34 mm i srebrnym kolorze. Został opracowany w celu redukcji hałasu oraz pochłaniania i rozpraszania wibracji, przede wszystkim poprzez ograniczenie hałasu strukturalnego w płytach metalowych i kompozytowych oraz konstrukcjach nośnych. Zapewnia skuteczne tłumienie już przy pokryciu powierzchni wynoszącym zaledwie 10%. Ta taśma jest trwała. Jest odporny na wilgoć, czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i ogień. Jest to trwała, odporna na działanie środków chemicznych taśma klejąca, która zapewnia dobre właściwości w szerokim zakresie temperatur, zwłaszcza w niższych temperaturach. Można go stosować w temperaturach od -60°C do 20°C. Osłona ochronna do produkcji elementów tłoczonych. Zalecane zastosowania: Ograniczanie niepożądanych odgłosów rezonansowych, wibracji i zjawisk zmęczenia materiału w blachach i konstrukcjach nośnych. Zastosowania niskotemperaturowe w lotnictwie i przemyśle.

Zaleta:

  • Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Ten lepko-sprężysty klej akrylowo-polimerowy został zoptymalizowany pod kątem przekształcania energii drgań w nieznaczne ilości ciepła, które łatwo się rozprasza.
  • Spełnia wymagania F.A.R.
  • 25.853(a)
  • Grubsza wersja taśmy poliestrowej 3M™ 8402 jest trwalsza i bardziej odporna na zużycie

Zalecenie:

  • W celu ochrony przed promieniowaniem cieplnym, wilgocią i
  • od
  • m.