Exécution:
Couleur du produit : argent
Longueur totale : 32.91 m
Largeur totale : 50.8 mm
Description:
Le ruban d'atténuation des vibrations 3M™ 435 est un ruban résistant aux basses températures, argenté, en aluminium souple extradoux. La couche de résistance composée d'une feuille d'aluminium est recouverte d'un polymère viscoélastique sensible à la pression sur un film facilement détachable. Ce ruban absorbe et dissipe les vibrations, ce qui réduit le bruit et la contrainte.
Caractéristique(s):
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à la couverture de protection
L'adhésif acrylique-polymère viscoélastique est optimisé pour convertir l'énergie vibratoire en chaleur négligeable qui s'évacue facilement.
Conforme à la norme F.A.R. 25.853(a)
La version plus épaisse du ruban adhésif en polyester 3M™ 8402 est plus durable et plus résistante à l'usure.
Remarque(s):
Pour la protection contre la chaleur, l'humidité et bien d'autres choses encore.