Udførelse:
Produktets farve: sølv
Samlet længde: 32,91 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
3M™ Vibrationsdæmpende tape 435 er en sølvfarvet, dødblød aluminiumsfolietape med lav temperatur. Det begrænsende lag af aluminiumsfolie er belagt med en trykfølsom viskoelastisk polymer på en let aftagelig liner. Denne tape absorberer og afbøjer vibrationer og reducerer støj og træthed.
Egenskab:
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel
Det viskoelastiske akrylpolymerklæbemiddel er optimeret til at omdanne vibrationsenergi til ubetydelig varme, der let kan afgives.
Er i overensstemmelse med F.A.R. 25.853(a)
Den tykkere version af 3M™ polyesterklæbebånd 8402 er mere holdbar og modstandsdygtig over for slid og ælde
Bemærk:
Til afskærmning mod varmestråling, fugt osv.