3M™ Vibration Damping Tape 435, stříbrná, 51 mm x 33 m, 0,34 mm

Artiklové číslo: 7000049122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 435
Označení výrobce 3M™ Metallklebeband 435
Obal volné
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -60 stupeň
Teplotní odolnost max. 20 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 51 mm
Tloušťka S 0,34 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049122
EAN / GTIN 00051138956400
Číslo výrobce 7000049122
L-číslo L01310 1316
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kovová lepicí páska 3M™ 435 je 0,34 mm silná, stříbrná, přizpůsobitelná měkká hliník lepicí hliník lepicí páska. Je navržen tak, aby snížil hluk a absorboval a rozptýlil vibrace, zejména snížením hluku přenášených konstrukcí v kov a kompozitních panelech a nosných konstrukcích. Může dosáhnout účinného tlumení s pouze 10% pokrytím povrchu. Tato páska je odolná. Odolává vlhkosti, počasí, UV poškození a plamenům. Je to odolný, chemicky odolný lepicí páska, který funguje dobře v širokém teplotním rozsahu, zejména při nižších teplotách. Může být použit při teplotách od -60°C do 20°C. Ochranný kryt pro výrobu lisovacích dílů. Doporučené aplikace snižují nežádoucí rezonanční šum, vibrace a únavu kovových desek a nosných konstrukcí. Nízkoteplotní aplikace v leteckém a průmyslovém prostředí.

Výhoda:

  • Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
  • Viskoelastické akrylátové polymerové lepidlo je optimalizováno pro přeměnu vibrační energie na zanedbatelné teplo, které snadno odvádí.
  • Splňuje požadavky F.A.R.
  • 25,853 písm. a )
  • Silnější provedení polyesterové pásky 3M™ 8402 je odolnější a odolnější vůči opotřebení

Doporučení:

  • Pro stínění před ozářením teplem, vlhkostí atd.
  • v.
  • m..