{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy | |
| Seria | 433L | |
| Oznaczenie producenta | Aluminiumklebeband 433L | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium miękkie | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | -54 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 316 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 584 mm | |
| Grubość | 0,09 mm |
| Numer artykułu | 7000049042 | |
| EAN / GTIN | 00051138948146 | |
| Numer producenta | 7000049042 | |
| Numer L | L01130 101562 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |