{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Serie | 433L | |
| Herstellerbezeichnung | Aluminiumklebeband 433L | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | silber | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Weichaluminium | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Temperaturbeständig von | -54 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 316 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; anschmiegsam; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; hitzerefklektierend; witterungsbeständig | |
| Länge | 55 m | |
| Breite | 584 mm | |
| Stärke | 0,09 mm |
| Artikelnummer | 7000049042 | |
| EAN / GTIN | 00051138948146 | |
| Herstellernummer | 7000049042 | |
| L-Nummer | L01130 101562 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |