3M™ High Temperature Aluminium Foil Tape 433L

Réf.: 7000049042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049042
EAN / GTIN 00051138948146
Réf. fabricant 7000049042

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Résistant à la température jusqu'à +315°C
Longueur totale: 54.9 m
Largeur totale: 58.4 cm
Très grande résistance thermique

Description:

Le Ruban en aluminium Haute température 3M™ 433L (doublé) est destiné aux applications de protection contre la chaleur telles que l'emballage ou le long des isolations thermiques. Notre ruban extradoux est recouvert d'un adhésif silicone transparent qui offre une résistance à la température maximale de 316 °C.

Caractéristique(s):

Convient aux applications de découpage
Résistance aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV et aux produits chimiques
Ce ruban à conductivité thermique aide à dissiper la chaleur pour protéger les matériaux sensibles aux températures
Peut être utilisé pour améliorer l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement
Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
Résistant aux flammes – conforme aux exigences de l'essai d'inflammabilité FAR. 25.853 (a)
Composant reconnu UL (fichier QQQW2.MH122798)

Remarque(s):

Etanchéité des générateurs de gaz (par ex. sur l'airbag)
Épissage de feuilles d'aluminium avant le recuit
Réflecteur de rayonnement à haute température
Gainage de fenêtres (aviation) comme protection contre la buée
Pour la réparation de fissures sur l'isolation des conduits d'air chaud et des moteurs à réaction (industrie aérospatiale)