{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Šedý hliník | |
| Řada | 433L | |
| Označení výrobce | Aluminiumklebeband 433L | |
| Obal | volné | |
| Barva | stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Teplotní odolnost min. | -54 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 316 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odráží vysokou teplotu; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 584 mm | |
| Tloušťka | 0,09 mm |
| Katalogové číslo | 7000049042 | |
| EAN / GTIN | 00051138948146 | |
| Číslo výrobce | 7000049042 | |
| L-číslo | L01130 101562 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |