{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® | |
| Oznaczenie producenta | 809G | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PP | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie | |
| Długość L | 279 m | |
| Szerokość B | 203 mm | |
| Grubość S | 0,079 mm |
| Numer artykułu | 7000048957 | |
| EAN / GTIN | 00021200953033 | |
| Numer producenta | 7000048957 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |