{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® | |
| Herstellerbezeichnung | 809G | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Verkleben; Verpacken | |
| Eigenschaften | anschmiegsam | |
| Länge L | 279 m | |
| Breite B | 203 mm | |
| Stärke S | 0,079 mm |
| Artikelnummer | 7000048957 | |
| EAN / GTIN | 00021200953033 | |
| Herstellernummer | 7000048957 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |