{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch® | |
| Označení výrobce | 809G | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PP fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Tlumící | |
| Délka L | 279 m | |
| Šířka B | 203 mm | |
| Tloušťka S | 0,079 mm |
| Katalogové číslo | 7000048957 | |
| EAN / GTIN | 00021200953033 | |
| Číslo výrobce | 7000048957 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |