{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® | |
| Denominación del fabricante | 809G | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | Transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PP | |
| Masa adhesiva | Caucho/resina | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Embalar; Fijar; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad | |
| Longitud L | 279 m | |
| Anchura B | 203 mm | |
| Espesor S | 0,079 mm |
| Número de artículo | 7000048957 | |
| EAN / GTIN | 00021200953033 | |
| Número del fabricante | 7000048957 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |